咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,1/2 英寸适用于 Torx®
商品编号
642700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642700 E10
642700 E11
642700 E12
642700 E14
642700 E16
642700 E18
642700 E20
642700 E24
Torx 星形轮廓
从动侧直径
轮廓尺寸 A
长度
E10
13mm
9.4mm
38mm
E11
14mm
10.1mm
38mm
E12
14.9mm
11.1mm
38mm
E14
16.7mm
12.9mm
38mm
E16
19mm
14.7mm
38mm
E18
21mm
16.6mm
38mm
E20
23.5mm
18.4mm
38mm
E24
27.8mm
22.1mm
41.2mm
销售价 数量
 
165.56
165.56
165.56
176.01
184.52
181.29
181.29
251.89

商品详情

商品名称:套筒扳手,1/2 英寸适用于 Torx®
商品编号:642700 E10
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱。可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
套筒扳手,用于 TORX® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
E10
从动侧直径
13mm
轮廓尺寸 A
9.4mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加