咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头梅花扳手,直头,用于 Torx® 螺栓
商品编号
619400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
619400 E6XE8
619400 E10XE12
619400 E14XE18
619400 E20XE24
Torx® 牙型 1
Torx® 牙型 2
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
最大套环高度 h1 max
最大套环高度 h2 max
E6
E8
115.5mm
9.6mm
11.6mm
4.5mm
5.5mm
E10
E12
149.5mm
13.7mm
15.7mm
6.5mm
7.5mm
E14
E18
185mm
17.8mm
22.5mm
8mm
9.5mm
E20
E24
227mm
24.7mm
29.2mm
10.5mm
12.5mm
销售价 数量
 
220.55
229.67
272.18
367.74

商品详情

商品名称:双头梅花扳手,直头,用于 Torx® 螺栓
商品编号:619400 E6XE8
材料

铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬。
技术说明

压模锻造,直形。薄的平直扳手用于一些受限之处。工字形手柄。
属性
Torx® 牙型 1
E6
Torx® 牙型 2
E8
扳手长度 L
115.5mm
最大套环直径 D1 max
9.6mm
最大套环直径 D2 max
11.6mm
最大套环高度 h1 max
4.5mm
最大套环高度 h2 max
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加