咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角活节套筒扳手,1/2 英寸
商品编号
642600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642600 13
642600 16
642600 17
642600 18
642600 19
从动侧直径
扳手开口度
长度
18.4mm
13mm
70mm
22.4mm
16mm
69mm
23.5mm
17mm
70mm
25mm
18mm
70mm
26.3mm
19mm
70mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:六角活节套筒扳手,1/2 英寸
商品编号:642600 19
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。六边头带有 AS 驱动牙型
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
26.3mm
扳手开口度
19mm
长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加