咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超静音平板推车 1层
商品编号
A91940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91940 150
A91940 200
A91940 250
A91940 300
型号
最大承重量
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
高度 打开后
150
150kg
730mm
490mm
橡胶
100mm
890mm
200
200kg
825mm
500mm
橡胶
100mm
890mm
250
250kg
825mm
500mm
橡胶
125mm
890mm
300
300kg
910mm
600mm
橡胶
125mm
890mm
销售价 数量
 
721.60
895.55
925.18
1070.99

商品详情

商品名称:超静音平板推车 1层
商品编号:A91940 150

技术说明

采用天然橡胶和双轴承设计的脚轮,推行轻便省力且无噪音。
轻量化设计,配以车板和脚轮的高性能塑化材料,具有韧性强、抗冲击、耐磨耐腐蚀的特点。
哪怕是转弯或者不平的路面,也能最大程度做到静音。

属性
型号
150
最大承重量
150kg
装卸面深度
730mm
装载面宽度
490mm
轮子材料
橡胶
轮子直径
100mm
高度 打开后
890mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加