咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX双套头扳手,弯头,深曲柄,镀铬
扳手开口度单位mm, 两端开口的直径
商品编号
615950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 6X7
  • 7X8
  • 8X9
  • 8X10
  • 10X11
  • 10X13
  • 12X13
  • 12X14
  • 13X14
  • 13X15
  • 13X17
  • 14X15
  • 14X17
  • 16X17
  • 16X18
  • 17X19
  • 18X19
  • 18X21
  • 19X22
  • 19X24
  • 20X22
  • 21X23
  • 21X24
  • 22X24
  • 24X26
  • 24X27
  • 24X30
  • 25X28
  • 27X30
  • 27X32
  • 30X32
  • 30X34
  • 32X36
  • 36X41
  • 41X46
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
615950 6X7
615950 7X8
615950 8X9
615950 8X10
615950 10X11
615950 10X13
615950 12X13
615950 12X14
615950 13X14
615950 13X15
615950 13X17
615950 14X15
615950 14X17
615950 16X17
615950 16X18
615950 17X19
615950 18X19
615950 18X21
615950 19X22
615950 19X24
615950 20X22
615950 21X23
615950 21X24
615950 22X24
615950 24X26
615950 24X27
615950 24X30
615950 25X28
615950 27X30
615950 27X32
615950 30X32
615950 30X34
615950 32X36
615950 36X41
615950 41X46
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
6mm
7mm
公制
167mm
11mm
12mm
7mm
8mm
公制
180mm
12mm
14mm
8mm
9mm
公制
182mm
14mm
15mm
8mm
10mm
公制
182mm
14mm
16mm
10mm
11mm
公制
197mm
16mm
18mm
10mm
13mm
公制
216mm
16mm
21mm
12mm
13mm
公制
216mm
20mm
21mm
12mm
14mm
公制
216mm
20mm
23mm
13mm
14mm
公制
239mm
22mm
23mm
13mm
15mm
公制
239mm
22mm
23mm
13mm
17mm
公制
263mm
22mm
27mm
14mm
15mm
公制
239mm
22mm
23mm
14mm
17mm
公制
263mm
22mm
27mm
16mm
17mm
公制
263mm
25mm
27mm
16mm
18mm
公制
263mm
25mm
27mm
17mm
19mm
公制
290mm
28mm
29mm
18mm
19mm
公制
290mm
28mm
29mm
18mm
21mm
公制
308mm
28mm
32mm
19mm
22mm
公制
318mm
29mm
34mm
19mm
24mm
公制
325mm
29mm
35mm
20mm
22mm
公制
318mm
31mm
34mm
21mm
23mm
公制
325mm
32mm
35mm
21mm
24mm
公制
325mm
32mm
35mm
22mm
24mm
公制
325mm
34mm
37mm
24mm
26mm
公制
337mm
36mm
40mm
24mm
27mm
公制
337mm
36mm
40mm
24mm
30mm
公制
346mm
36mm
44mm
25mm
28mm
公制
346mm
36mm
40mm
27mm
30mm
公制
346mm
40mm
44mm
27mm
32mm
公制
360mm
40mm
48mm
30mm
32mm
公制
360mm
44mm
48mm
30mm
34mm
公制
375mm
44mm
50mm
32mm
36mm
公制
410mm
48mm
52mm
36mm
41mm
公制
440mm
53mm
60mm
41mm
46mm
公制
475mm
60mm
67mm
销售价 数量
 
65.27
75.26
75.26
75.26
77.87
104.36
84.38
95.52
109.13
109.13
140.97
93.20
119.41
116.23
126.63
134.61
137.79
168.04
166.45
170.34
170.34
177.59
187.14
200.59
200.59
206.98
265.86
273.11
266.74
274.69
266.74
339.11
410.75
512.62
987.06

商品详情

商品名称:HOLEX双套头扳手,弯头,深曲柄,镀铬
商品编号:615950 10X11

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。
标准

DIN 838 / ISO 3318

属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
197mm
最大套环直径 D1 max
16mm
最大套环直径 D2 max
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加