咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸 六角套筒旋具头
商品编号
643220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 17
  • 19
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643220 4
643220 5
643220 6
643220 7
643220 8
643220 10
643220 12
643220 14
643220 17
643220 19
六角
长度
驱动侧直径
4mm
58mm
24mm
5mm
58mm
24mm
6mm
58mm
24mm
7mm
58mm
24mm
8mm
58mm
24mm
10mm
58mm
24mm
12mm
60mm
24mm
14mm
60mm
24mm
17mm
60mm
27mm
19mm
60mm
29mm
销售价 数量
 
71.99
71.99
71.99
71.99
71.72
71.72
84.64
89.68
103.94
163.98

商品详情

商品名称:1/2 英寸 六角套筒旋具头
商品编号:643220 8
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
标准

DIN 7422
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 6 角螺丝起子批头(GARANT:编号 643232;HOLEX:编号 643222)。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
六角
8mm
长度
58mm
驱动侧直径
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加