咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒 Surface Drive,1/2 英寸
商品编号
642325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642325 8
642325 9
642325 10
642325 11
642325 12
642325 13
642325 14
642325 15
642325 16
642325 17
642325 18
642325 19
642325 21
642325 22
642325 24
642325 27
642325 30
642325 32
642325 34
642325 36
从动侧直径
对应的英制规格(美制尺寸)
扳手开口度
长度
12.5mm
5/16inch
8mm
38mm
14mm
9mm
38mm
15.4mm
3/8inch
10mm
38mm
16.6mm
13/32inch 7/16inch
11mm
38mm
17.9mm
15/32inch
12mm
38mm
19.1mm
1/2inch
13mm
38mm
20.4mm
17/32inch
14mm
38mm
21.4mm
19/32inch 9/16inch
15mm
38mm
22.6mm
5/8inch
16mm
38mm
24.1mm
21/32inch
17mm
38mm
25.4mm
11/16inch
18mm
38mm
26.5mm
3/4inch
19mm
38mm
28.5mm
13/16inch
21mm
38mm
29.9mm
22mm
41mm
32mm
15/16inch
24mm
41mm
36mm
1.1/16inch
27mm
44mm
39.8mm
1.3/16inch
30mm
44mm
42mm
1.1/4inch
32mm
44mm
45mm
34mm
44mm
48mm
36mm
50mm
销售价 数量
 
99.27
99.27
99.27
99.27
99.27
99.27
105.66
105.66
105.66
119.55
123.16
119.55
141.54
141.54
126.78
166.29
189.29
199.44
280.34
349.23

商品详情

商品名称:六角套筒 Surface Drive,1/2 英寸
商品编号:642325 11
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
Surface Drive 扳手开口确保了紧密的配合以及更大的作用力。压力直接作用在螺母和螺栓表面上,敏感的边缘因此受到保护。使用 Surface Drive 同样可以拧紧或者拧松中间尺寸螺栓,例如英制螺栓(A/F、BSF、BSW)以及磨损的螺栓。
标准

DIN 3124
材料

铬钒钢,镀铬。
技术参数
材料
铬钒钢
方形驱动插口
1/2inch
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
属性
从动侧直径
16.6mm
对应的英制规格(美制尺寸)
13/32inch 7/16inch
扳手开口度
11mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加