咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 HSS-Co8
商品编号
192930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192930 10
192930 12
192930 16
192930 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.18mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
10mm
45mm
95mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.015mm
4
0.18mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
12mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
4
0.25mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
16mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
4
0.25mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
20mm
75mm
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm
4
销售价 数量
 
798.04
928.87
1308.36
1733.56

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 HSS-Co8
商品编号:192930 20
技术说明

经过铲背加工的细齿波纹刃型。
过中心切削刃,适于插铣。
经济型。
技术参数
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
标准
DIN 844
涂层
TiAlN
内冷式
刀具材料
HSS Co 8
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.25mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
js12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
20mm
切削刃长度 Lc
75mm
切槽时的最大切割深度 ap max
20mm
切边时的最大切割深度 ap max
75mm
总长度 L
141mm
柄直径 Ds
20mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.035mm
齿数 Z
4
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加