咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立铣刀套装 HSS E SPM
商品编号
191639
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191639 SET
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
横向进给方向
螺纹升角
齿数 Z
45degrees
0 / ?0.03
DIN 1835 B,带 h6
水平、倾斜和垂直
38degrees
4
销售价 数量
 
2874.82

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:立铣刀套装 HSS E SPM
商品编号:191639 SET
供货范围

5 件套
提示

建议的切削参数参见物品 191637。
技术说明

用于粗加工和精加工,多刀刃,采用通用刃型。
各一把铣刀,编号 191637,直径 6;8;10;12 和 16 mm。
技术参数
涂层
TiAlN
型号
N
标准
DIN 844 B
切刃间距
不相同
刀具材料
HSS E SPM
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对侧铣
属性
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
0 / ?0.03
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
齿数 Z
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加