咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDHX 1003 MOTN
商品编号
212242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212242 ST900
212242 ST900(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
角半径
RDHX 1003 MOTN
HM
2.5mm
5mm
ST900
5mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
163.06
1497.37

商品详情

商品名称:RDHX 1003 MOTN
商品编号:212242 ST900(套装10件/套)
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
技术参数
类型
HB7525
每颗刀齿的进给 fz
0.22mm
修正系数 fz
2.5
属性
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
角半径
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加