咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔刷 NOVOFLEX-B 粒度 SiC120
商品编号
574490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574490 6,5
574490 7
574490 8
574490 9
574490 10
574490 11
574490 12
574490 14
574490 16
574490 18
574490 20
574490 22
574490 24
574490 25
574490 27
574490 29
574490 32
574490 35
574490 38
574490 41
574490 45
574490 48
574490 51
574490 54
574490 57
574490 60
刷子直径 D1
刷毛长度 L3
柄直径 Ds
配套适用的孔径
7mm
40mm
2.5mm
6.1mm - 6.5mm
8mm
50mm
3.6mm
6.1mm - 7mm
9mm
50mm
3.6mm
7.1mm - 8mm
10mm
50mm
3.6mm
8.1mm - 9mm
11mm
60mm
3.6mm
9.1mm - 10mm
12mm
60mm
3.6mm
10.1mm - 11mm
13mm
60mm
3.6mm
11.1mm - 12mm
15.5mm
60mm
3.6mm
12.1mm - 14mm
18mm
60mm
4.6mm
14.1mm - 16mm
20mm
60mm
4.6mm
16.1mm - 18mm
22mm
70mm
4.6mm
18.1mm - 20mm
25mm
70mm
4.6mm
20.1mm - 22mm
27mm
70mm
5.1mm
22.1mm - 24mm
28mm
70mm
5.1mm
23mm - 25.4mm
30mm
70mm
5.1mm
25.1mm - 27mm
32mm
70mm
5.1mm
27.1mm - 29mm
35mm
70mm
5.7mm
29.1mm - 32mm
38mm
70mm
5.7mm
32.1mm - 35mm
41mm
70mm
5.7mm
35.1mm - 38mm
45mm
70mm
5.7mm
38.1mm - 41mm
48mm
70mm
5.7mm
41.1mm - 45mm
51mm
70mm
6.5mm
45.1mm - 48mm
54mm
70mm
6.5mm
48.1mm - 51mm
57mm
70mm
6.5mm
51.1mm - 54mm
60mm
70mm
7.3mm
54.1mm - 57mm
64mm
70mm
7.3mm
57.1mm - 60mm
销售价 数量
 
441.78
453.96
473.90
481.63
504.58
510.74
516.89
532.23
562.91
564.48
585.85
610.49
625.83
651.91
671.84
679.44
710.13
754.56
791.40
825.21
840.55
883.43
920.26
929.44
941.75
969.29

商品详情

商品名称:孔刷 NOVOFLEX-B 粒度 SiC120
商品编号:574490 11
提示

不要进行干式加工,而配合编号 084205 的磨削油。
应用

用于倒角、表面最终加工研磨工作。以高切削量生产均匀细磨的表面。在手电钻和立式机器上使用。建议转速 350 – 700 rpm,接触时间 20 – 40 秒钟。
技术说明

自定心工业刷子,带柔性碳化硅材质的刷毛。总长度 200 mm。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
刷子直径 D1
12mm
刷毛长度 L3
60mm
柄直径 Ds
3.6mm
配套适用的孔径
10.1mm - 11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加