咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
V 形垫块
商品编号
318210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:V 形垫块
商品编号:318210
长度:130
适用于编号 318200:B
产品类别:刀夹

更多参数>>

应用

用于编号 318200 规格 B 的镗杆夹具。用于安装小镗杆和镗刀。
应用
用于编号 318200 规格 B 的镗杆夹具。用于安装小镗杆和镗刀。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加