咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
线刷,猪鬃刷,规格 8,? 4?毫米
商品编号
087071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:线刷,猪鬃刷,规格 8,? 4?毫米
商品编号:087071
直径-整型Ⅰ-mm:4
耐溶剂:否
产品类别:粉刷器
刷的规格:8
应用:特殊应用
刚性刷毛材料:猪鬃,浅色
切削类型:胶粘剂;特殊涂料;密封材料

更多参数>>

提示

油刷见编号 083555。
提示
油刷见编号 083555。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加