咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅开扳手套件
商品编号
613910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613910 9
613910 12
613910 16
613910 19
613910 23
扳手开口度尺寸
扳手数量
公制
9
公制
12
公制
16
公制
19
公制
23
销售价 数量
 
593.66
981.99
2023.50
1425.38
2469.87

商品详情

商品名称:梅开扳手套件
商品编号:613910 12

标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
材料

HOLEX − 铬钒钢,经过磷化处理。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。

供货范围
各 1 把套头/开口扳手,编号 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 规格尺寸 5.5;7;8;10;13;16;17;18;19;21;22;24
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手数量
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加