咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 倒角铣刀
商品编号
216102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216102 8
216102 16
216102 17,5
216102 23,5
216102 25
216102 33,5
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
安装螺纹 M
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
最小缩回直径 Dmin
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
1
8mm
4mm
M6
23mm
14mm
20.2mm
20.4mm
6.5mm
9.75mm
219804(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
2
16mm
4mm
M10
28mm
18mm
28.3mm
28.5mm
10.5mm
17.7mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
3
17.5mm
4mm
M10
30mm
18mm
29.8mm
30mm
10.5mm
17.7mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
4
23.5mm
4mm
M12
35mm
23mm
35.8mm
36mm
12.5mm
20.7mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
2
25mm
4mm
M12
35mm
23mm
37.3mm
37.5mm
12.5mm
20.7mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
5
33.5mm
4mm
M16
40mm
24mm
45.8mm
46mm
17mm
28.7mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
销售价 数量
 
2455.75
4619.76
5867.90
8347.99
4895.32
9239.51

商品详情

商品名称:45° 倒角铣刀
商品编号:216102 8
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术参数
反向倒角角度
45degrees
柄类型
带螺纹
刀具更换
PowerCard
内冷式
属性
切刃数 Z
1
切刃直径 DC
8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
安装螺纹 M
M6
总长度 L
23mm
悬伸长度 L1
14mm
最大倒角直径 Dmax
20.2mm
最小缩回直径 Dmin
20.4mm
直径 D1 h6
6.5mm
直径 D2
9.75mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
SD.. 090308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加