咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDNX 1003 MOEN,正前角
商品编号
212252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212252 INOX
212252 INOX(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
角半径
RDNX 1003 MOEN
HM
2.5mm
2.5mm
不锈钢
5mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
148.18
1360.67

商品详情

商品名称:RDNX 1003 MOEN,正前角
商品编号:212252 INOX(套装10件/套)
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。
技术参数
类型
HB7635
每颗刀齿的进给 fz
0.22mm
修正系数 fz
2.5
属性
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
角半径
应用
湿,最大
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加