咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 六角螺丝起子批头
商品编号
637620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637620 3
637620 4
637620 5
637620 6
637620 7
637620 8
637620 10
六角
长度
驱动侧直径
3mm
46mm
19mm
4mm
46mm
19mm
5mm
46mm
19mm
6mm
46mm
19mm
7mm
46mm
19mm
8mm
46mm
19mm
10mm
46mm
19mm
销售价 数量
 
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
64.85
67.86

商品详情

商品名称:3/8 英寸 六角螺丝起子批头
商品编号:637620 8
标准

DIN 7422
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
刀身由高合金特种钢制成,光面。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 6 角螺丝起子批头(GARANT:编号 637632;HOLEX:编号 637622)。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
长度
46mm
驱动侧直径
19mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加