咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶磨辊,织物 (A)
商品编号
568465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568465 60
568465 80
568465 120
推荐的转速
磨料基层
粒度
3700min-1
织物材料
60
3700min-1
织物材料
80
3700min-1
织物材料
120
销售价 数量
 
496.41
496.41
496.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:千叶磨辊,织物 (A)
商品编号:568465 120
提示

为了补偿直径 100×50 mm 窄型磨辊的宽度,请使用间隔环套装,编号 568439。
技术说明

扇形分布的砂布叶片,以磨辊的转轴为中心。标准尺寸 ⌀ 100×100 mm,或者窄型 ⌀ 100×50 mm,用来加工小的表面。装夹孔 ⌀ 19 mm,带有多重楔槽。
应用

用来去除锈迹,去除氧化皮,去毛刺,以及开展纵向研磨。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
属性
推荐的转速
3700min-1
磨料基层
织物材料
粒度
120
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOC
适用
钛合金
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
木材
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
油漆
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加