咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型抛光轮 (SiC)
商品编号
568741
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
砂轮直径 × 宽度 × 钻孔直径
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
568741 152X25X25
568741 203X25X51
568741 203X51X76
孔直径
宽度
砂轮直径
硬度等级
磨料
磨料缩写
粒度
规格
25mm
25mm
152mm
中等
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
51mm
25mm
203mm
中等
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
76mm
51mm
203mm
中等
碳化硅(SiC)
SiC
6S 细
销售价 数量
 
1413.13
1989.66
3856.08

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:紧凑型抛光轮 (SiC)
商品编号:568741 203X25X51
技术说明

无纺布紧凑型轮产生可重复的抛光效果,始终是新鲜的磨粒在起作用。不改变工件的几何形状,不形成研磨痕迹,使用寿命长。
应用

安装到台式磨床或者手操磨机上,配合装夹芯棒,编号 556380 规格尺寸 1−2 和缩径法兰盘,编号 568782。相配的砂轮修整器 568785。
无纺布缠绕制成的抛光轮。产生精细、光亮的抛光效果,例如在制造液压缸、涡轮叶片、医疗器械等。
属性
孔直径
51mm
宽度
25mm
砂轮直径
203mm
硬度等级
中等
磨料
碳化硅(SiC)
磨料缩写
SiC
粒度
规格
6S 细
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
木材
有条件适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
INOC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加