咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹修补套装 DIN 8140
商品编号
082800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹 M(× 螺距)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082800 M2
082800 M2,5
082800 M3
082800 M4
082800 M5
082800 M6
082800 M8
082800 M8X1
082800 M10
082800 M10X1
082800 M12
082800 M14
082800 M16
底孔直径
螺纹 M
螺纹套数量
2.1mm
M2
60
2.6mm
M2.5
60
3.2mm
M3
60
4.2mm
M4
60
5.2mm
M5
60
6.3mm
M6
60
8.4mm
M8
30
8.3mm
M8×1
30
10.5mm
M10
30
10.2mm
M10×1
30
12.5mm
M12
30
14.5mm
M14
30
16.5mm
M16
30
销售价 数量
 
1033.23
992.03
852.86
907.03
873.55
775.56
770.48
1048.75
937.96
1100.28
968.81
1190.46
1372.15

商品详情

商品名称:螺纹修补套装 DIN 8140
商品编号:082800 M8
应用

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。
技术说明

高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的 螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。
用于各种公制螺纹规格的整套修复组件,装在塑料盒中。
供货范围

  • 1 个 HSS 手用丝锥。
  • 1 个安装主轴。
  • 1 个塑料箱,长×宽×高 180×165×45 mm(规格尺寸 M8 以下)或 245×225×50 mm(规格尺寸 M10 以上)。
  • 每种长度(1×D / 1.5×D / 2×D)各 20 个(规格尺寸 M6 以下)或 10 个(规格尺寸 M8 以上)可自由旋转的不锈钢螺纹嵌件。

提示

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133550 和编号 138200。
  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。
  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。

供货范围
1 根麻花钻。
1 把螺套冲柄工具。
属性
底孔直径
8.4mm
螺纹 M
M8
螺纹套数量
30
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加