咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击加长杆,1/2 英寸,F 12.5
商品编号
651400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651400 75
651400 125
651400 250
总长度
75mm
125mm
250mm
销售价 数量
 
177.59
191.80
329.50

商品详情

商品名称:冲击加长杆,1/2 英寸,F 12.5
商品编号:651400 75
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
外方驱动头符合 DIN 3121 E 12.5(弹簧销)或 F 12.5(销孔)。
内方驱动头带孔和止动环槽,符合 DIN 3121-D 12.5 标准。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
标准
DIN 3121
属性
总长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加