咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击套筒旋具头,1/2 英寸,适用于 Torx®
商品编号
651350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651350 TX30
651350 TX40
651350 TX50
651350 TX55
651350 TX60
Torx 星形轮廓
长度
驱动侧直径
TX30
55mm
25mm
TX40
55mm
25mm
TX50
55mm
25mm
TX55
55mm
25mm
TX60
55mm
25mm
销售价 数量
 
223.72
250.64
257.80
357.90
357.90

商品详情

商品名称:冲击套筒旋具头,1/2 英寸,适用于 Torx®
商品编号:651350 TX40
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX40
长度
55mm
驱动侧直径
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加