咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
IMPACT 套筒扳手批头,1/2 英寸,适用于 Torx®
商品编号
651500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651500 E10
651500 E12
651500 E14
651500 E16
651500 E18
651500 E20
651500 E24
Torx 星形轮廓
从动侧直径
长度
E10
14mm
38mm
E12
15.9mm
38mm
E14
17.7mm
38mm
E16
20mm
38mm
E18
22mm
38mm
E20
24.5mm
38mm
E24
30mm
41.2mm
销售价 数量
 
203.15
203.15
203.15
214.52
233.60
273.36
348.03

商品详情

商品名称:IMPACT 套筒扳手批头,1/2 英寸,适用于 Torx®
商品编号:651500 E10

材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

技术参数
驱动型式
套筒扳手,用于 TORX® 螺栓
方形驱动插口
1/2inch
属性
Torx 星形轮廓
E10
从动侧直径
14mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加