咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击加长杆,3/8 英寸
商品编号
650400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650400 75
650400 100
650400 150
650400 250
总长度
75mm
100mm
150mm
250mm
销售价 数量
 
185.32
190.32
228.73
340.86

商品详情

商品名称:冲击加长杆,3/8 英寸
商品编号:650400 250

技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
外四方符合 DIN 3121 E 10,带有弹簧销,内四方符合 DIN 3121 G 10,带有钻孔和环槽。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
属性
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加