首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
套筒及配件
手动套筒及配件
冲击套筒及配件
绝缘套筒及配件
手动套筒及配件
双向棘轮扳手,1/4 英寸,带顶出器
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
双向棘轮扳手,1/4 英寸,带顶出器
商品编号
632050
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Ko-ken
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
部件数量
型号
1/4
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
预计21天后上海发货
订 货:
货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
手动套筒及配件
冲击套筒及配件
绝缘套筒及配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Ko-ken
Stahlwille®
HAZET®
wiha
PB SWISS TOOLS
Wera
FACOM
GEDORE
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1925.70
最近浏览
清空
双向棘轮扳手,1/4 英寸,带顶出器
¥575.31 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
部件数量:
1/4
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:双向棘轮扳手,1/4 英寸,带顶出器
商品编号:632050
1/4
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
DIN 3122-D 6.3
适用于
手动操作。
材料
铬钒钢,镀铬。
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带右旋和左旋换向拔杆。
技术参数
齿数
20
总长度
115mm
方形驱动插口
1/4inch
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
数字化
客户
服务
TOP
订阅
退订