咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf可调端孔活钩扳手 直头
商品编号
628600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628600 1,5
628600 2
628600 2,5
628600 3
628600 4
628600 5
628600 6
628600 8
628600 10
628600 12
型号
总长度
轴销间距调节范围 a
销头公称直径
758
115mm
7mm - 40mm
1.5mm
758
115mm
7mm - 40mm
2mm
758
115mm
7mm - 40mm
2.5mm
758
160mm
11mm - 60mm
3mm
758
160mm
11mm - 60mm
4mm
758
215mm
14mm - 100mm
5mm
758
215mm
14mm - 100mm
6mm
758
215mm
14mm - 100mm
8mm
758
260mm
22mm - 125mm
10mm
758
260mm
22mm - 125mm
12mm
销售价 数量
 
120.42
120.42
121.13
130.16
130.76
187.47
188.08
196.50
333.66
333.66

商品详情

商品名称:amf可调端孔活钩扳手 直头
商品编号:628600 12
提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm。公差带 h12。
应用

用于双孔螺母。
技术说明

特种钢,驱动头经研磨抛光;带有固定销头。
属性
型号
758
总长度
260mm
轴销间距调节范围 a
22mm - 125mm
销头公称直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加