咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,1/2 英寸,薄壁 Surface Drive
商品编号
651020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651020 10
651020 13
651020 14
651020 15
651020 16
651020 17
651020 18
651020 19
651020 21
651020 22
651020 24
651020 27
从动侧直径
扳手开口度
长度
15.5mm
10mm
38mm
19.2mm
13mm
38mm
21mm
14mm
38mm
21.7mm
15mm
38mm
23mm
16mm
38mm
24mm
17mm
38mm
25mm
18mm
38mm
26mm
19mm
38mm
28mm
21mm
38mm
29.5mm
22mm
38mm
32mm
24mm
45mm
36mm
27mm
50mm
销售价 数量
 
107.94
107.94
107.94
122.15
122.15
122.15
122.15
122.15
122.15
122.15
147.03
176.11

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,1/2 英寸,薄壁 Surface Drive
商品编号:651020 27
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
优点

平面驱动轮廓夹住螺栓侧面,保护螺栓敏感的角部位。能可靠地避免套筒被卡塞在螺栓上或损坏螺栓头部。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
属性
从动侧直径
36mm
扳手开口度
27mm
长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加