咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调钩形扳手 带凸鼻
商品编号
628510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628510 20-42
628510 45-90
628510 95-165
型号
总长度
适合的螺母外部直径
771
180mm
20mm - 42mm
771
250mm
45mm - 90mm
771
335mm
95mm - 165mm
销售价 数量
 
340.15
421.30
605.53

商品详情

商品名称:可调钩形扳手 带凸鼻
商品编号:628510 95-165
技术说明

钩形扳手。特种钢,驱动销经研磨硬化,并经抛光处理。
应用

用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承螺母。
属性
型号
771
总长度
335mm
适合的螺母外部直径
95mm - 165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加