咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd金刚石手锉,215 mm 粒度 D126(中等),通用
商品编号
529150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
529150 1
529150 3
529150 4
529150 5
529150 6
带有金刚石的横截面
形状说明
总长度
金刚石镀层长度
10.3×2.8mm
扁平
215mm
100mm
12.5×3.8mm
半圆形
215mm
100mm
6.7mm
圆形
215mm
100mm
5.5×5.5mm
四方形
215mm
100mm
10mm
三角形
215mm
100mm
销售价 数量
 
816.85
816.85
718.95
718.95
816.85

商品详情

商品名称:德国马圈pferd金刚石手锉,215 mm 粒度 D126(中等),通用
商品编号:529150 6
应用

用于加工经过淬火或者调制的钢铁,硬质合金,玻璃,陶瓷纤维增强塑料。比较小的压力进行锉削,尤其是在加工边缘的时候!增大压力并不能改善锉削效果,同时还会损坏锉刀。
技术说明

和什锦锉,编号 529220 相同,但使用和精密锉,编号 527060 类似的坯料加工而成的(强化的横断面,强劲的锻造锉柄);和什锦锉相比,锉削面积增加了大约 3 倍
技术参数
磨料缩写
D
58012' style="display: none;" 58024' style="display: none;" 58034' style="display: none;" 58045' style="display: none;" 58064'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加