咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Degussit 氧化陶瓷微型油石
商品编号
558905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558905 50X2
558905 50X2(套装20件/套)
558905 100X3
558905 100X3(套装20件/套)
参数
宽度
长度
2mm
50mm
详见对应单件商品参数
3mm
100mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Degussit 氧化陶瓷微型油石
商品编号:558905 50X2(套装20件/套)
应用

用于刀具和模具制造、精密机械、光学和玻璃工业、陶瓷生产等的精密加工。用于倒角、开槽以及整形。
技术说明

由经过高温烧结,无粘合剂的氧化铝陶瓷制成,具有超高硬度。作为精密打磨工具,可获得优质的边缘和纹路稳定性(人造红宝石),具有最佳的表面质量。
技术参数
型式
三角形
属性
参数
详见对应单件商品参数
宽度
长度
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
有条件适用
通用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
硬质合金(HM)
适用
石材
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加