咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修磨石,用于钢件,专用刚玉 中等 / 极细
商品编号
558855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558855 100X25
558855 125X50
宽度
粒度
长度
高度
25mm
中等 / 极细
100mm
15mm
50mm
180 500 中等 / 极细
125mm
20mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:修磨石,用于钢件,专用刚玉 中等 / 极细
商品编号:558855 125X50
应用

用于去毛刺,磨尖和倒角,以及用于精密打磨,校对,磨平和抛光。
技术说明

陶瓷粘结的组合式修磨石,硬度等级为 O/P。一面粗糙,用于预研磨,另一面精细,用于精研。
优质特种刚玉 粒度 180(中等),耐久性良好。另一面为优质刚玉,粒度 500(超细),切削性能特别好,表面加工质量高。
提示

最好与油,石蜡或水配合使用。
属性
宽度
50mm
粒度
180 500 中等 / 极细
长度
125mm
高度
20mm
应用
铝镁合金
适用
钛合金
有条件适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加