咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红宝石滚珠探头 长度 40 mm
商品编号
494224
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494224 2
494224 3
494224 4
494224 5
有效工作长度
柄部材料
柄部直径 S
滚珠直径 D
重量
长度 L
32.5mm
硬质合金
1.5mm
2mm
1.29g
40mm
37mm
硬质合金
2mm
3mm
1.97g
40mm
40mm
硬质合金
2mm
4mm
2.04g
40mm
40mm
硬质合金
2.5mm
5mm
3.17g
40mm
销售价 数量
 
731.36
784.93
784.93
784.93

商品详情

商品名称:红宝石滚珠探头 长度 40 mm
商品编号:494224 5
提示

其他尺寸和刀杆结构的探针承索。
技术说明

红宝石滚珠探头,带有 M2 安装螺纹
属性
有效工作长度
40mm
柄部材料
硬质合金
柄部直径 S
2.5mm
滚珠直径 D
5mm
重量
3.17g
长度 L
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加