咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红宝石滚珠探头 陶瓷,长度 50 mm
商品编号
494234
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494234 4
494234 5
494234 6
有效工作长度
柄部材料
柄部直径 S
滚珠直径 D
重量
长度 L
33.5mm
陶瓷
3mm
4mm
3.9g
50mm
33.5mm
陶瓷
3.8mm
5mm
5g
50mm
38.5mm
陶瓷
4.5mm
6mm
4.8g
50mm
销售价 数量
 
896.25
915.75
784.93

商品详情

商品名称:红宝石滚珠探头 陶瓷,长度 50 mm
商品编号:494234 6
提示

其他尺寸和柄部规格的测头嵌件请垂询。
技术说明

用于测量机和机床的探针,陶瓷材质,带有 M4 螺纹。
属性
有效工作长度
38.5mm
柄部材料
陶瓷
柄部直径 S
4.5mm
滚珠直径 D
6mm
重量
4.8g
长度 L
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加