咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制量块 公差等级 1 级
商品编号
481050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481050 0,5
481050 1
481050 1,001
481050 1,002
481050 1,003
481050 1,004
481050 1,005
481050 1,006
481050 1,007
481050 1,008
481050 1,009
481050 1,01
481050 1,02
481050 1,03
481050 1,04
481050 1,05
481050 1,06
481050 1,07
481050 1,08
481050 1,09
481050 1,1
481050 1,2
481050 1,3
481050 1,4
481050 1,5
481050 1,6
481050 1,7
481050 1,8
481050 1,9
481050 1,11
481050 1,12
481050 1,13
481050 1,14
481050 1,15
481050 1,16
481050 1,17
481050 1,18
481050 1,19
481050 1,21
481050 1,22
481050 1,23
481050 1,24
481050 1,25
481050 1,26
481050 1,27
481050 1,28
481050 1,29
481050 1,31
481050 1,32
481050 1,33
481050 1,34
481050 1,35
481050 1,36
481050 1,37
481050 1,38
481050 1,39
481050 1,41
481050 1,42
481050 1,43
481050 1,44
481050 1,45
481050 1,46
481050 1,47
481050 1,48
481050 1,49
481050 2
481050 2,5
481050 3
481050 3,5
481050 4
481050 4,5
481050 5
481050 5,5
481050 6
481050 6,5
481050 7
481050 7,5
481050 8
481050 8,5
481050 9
481050 9,5
481050 10
481050 11
481050 12
481050 13
481050 14
481050 15
481050 16
481050 17
481050 18
481050 19
481050 20
481050 21
481050 22
481050 23
481050 24
481050 25
481050 30
481050 40
481050 41,3
481050 50
481050 60
481050 70
481050 75
481050 80
481050 90
481050 100
481050 131,4
公称尺寸
0.5mm
1mm
1.001mm
1.002mm
1.003mm
1.004mm
1.005mm
1.006mm
1.007mm
1.008mm
1.009mm
1.01mm
1.02mm
1.03mm
1.04mm
1.05mm
1.06mm
1.07mm
1.08mm
1.09mm
1.1mm
1.2mm
1.3mm
1.4mm
1.5mm
1.6mm
1.7mm
1.8mm
1.9mm
1.11mm
1.12mm
1.13mm
1.14mm
1.15mm
1.16mm
1.17mm
1.18mm
1.19mm
1.21mm
1.22mm
1.23mm
1.24mm
1.25mm
1.26mm
1.27mm
1.28mm
1.29mm
1.31mm
1.32mm
1.33mm
1.34mm
1.35mm
1.36mm
1.37mm
1.38mm
1.39mm
1.41mm
1.42mm
1.43mm
1.44mm
1.45mm
1.46mm
1.47mm
1.48mm
1.49mm
2mm
2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
7.5mm
8mm
8.5mm
9mm
9.5mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
30mm
40mm
41.3mm
50mm
60mm
70mm
75mm
80mm
90mm
100mm
131.4mm
销售价 数量
 
455.97
315.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
381.43
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
471.66
891.77
471.66
619.36
619.36
619.36
619.36
619.36
658.04
2430.23

商品详情

商品名称:钢制量块 公差等级 1 级
商品编号:481050 11
技术说明

所有的块规都标有唯一的识别码。
采用特殊合金,由经仔细淬火并去应力的特殊钢制成。
规格尺寸 0.5 至 10 − 横截面 = 30×9 mm。
规格尺寸 11 至 500 − 横截面 = 35×9 mm。
公差等级 1 用于检验尺寸,检验规的检验,用于长度测量装置的设定,以及测量实验室内的一般作业。
其它与编号 480450 相同。
技术参数
校准
L2
标准
DIN EN ISO 3650
属性
公称尺寸
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加