咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密台虎钳
商品编号
494480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494480 15
494480 25
494480 35
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
台虎钳材料
总宽度 B
总长度 a
总高度 c
最大夹紧范围 b
15mm
6mm
黄铜镀铬
15mm
50mm
15mm
14.5mm
25mm
10mm
经过阳极氧化处理的铝材
25mm
75mm
25mm
24.5mm
35mm
14mm
经过阳极氧化处理的铝材
35mm
100mm
35mm
34.5mm
销售价 数量
 
2612.95
3338.76
4389.06

商品详情

商品名称:精密台虎钳
商品编号:494480 35
技术说明

精密台虎钳,采用硬镀铬(黄铜)或阳极氧化处理(铝合金)材质。适用于显微镜和投影仪测量中小零件夹持的理想工具。平行精度 0.04 mm,可更换式卡爪采用经过硬化加工的不锈钢或者塑料材质。固定式卡爪带棱柱,用于固定圆柱形部件。固定式卡爪上额外的棱柱以及纵边上的卡槽进一步扩展了应用范围。
属性
卡爪宽度 A
35mm
卡爪高度 C
14mm
台虎钳材料
经过阳极氧化处理的铝材
总宽度 B
35mm
总长度 a
100mm
总高度 c
35mm
最大夹紧范围 b
34.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加