物料号 |
491750 EZ4W16 |
LED 照明系统 |
供电 |
光学系统 |
入射光 |
变焦 |
可以调节的照明 |
工作距离 |
放大率(x 倍) |
观察范围直径 |
视角 |
重量 |
内置,入射及透射光照明可以单独接通,或者同时接通
| 电源驱动
| 10° 交叉光学同焦距光学系统
| 3 种方法可选:使用 5 个 LED 获得最大的亮度,使用 3 个 LED 获得入射光,使用 2 个 LED 获得大面积的散射光
| 4.4:1
| 是
| 100mm
| 1256
| 4.3mm - 18.8mm
| 60degrees
| 6.3kg
|