咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四角滑块压头,公制 ⌀ d = 12 mm
商品编号
293053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
四方头
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293053 1,5
293053 2
293053 2,5
293053 3
293053 3,5
293053 4
293053 4,5
293053 5
293053 6
293053 7
293053 8
293053 9
293053 10
L
公差
刀具材料
扳手开口度
3mm
HSS
1.5mm
3.5mm
HSS
2mm
4mm
+ 0.06 至 + 0.09mm
HSS
2.5mm
5mm
+ 0.07 至 + 0.1mm
HSS
3mm
6mm
+ 0.08 至 + 0.11mm
HSS
3.5mm
6.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4mm
7.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4.5mm
8.5mm
+ 0.12 至 + 0.15mm
HSS
5mm
10.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
6mm
13mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7mm
15.5mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
8mm
20mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
9mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
10mm
销售价 数量
 
1135.12
1135.12
1135.12
1168.40
1168.40
1218.34
1218.34
1218.34
1218.34
1251.61
1251.61
1338.16
1338.16

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:四角滑块压头,公制 ⌀ d = 12 mm
商品编号:293053 9
适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
技术说明

带 TiN 涂层。
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

建议仅将四角滑块压头 > 9 mm 用于容易切削的材料(材料去除率较高)。
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

技术参数
L1
25mm
属性
L
20mm
公差
+ 0.14 至 + 0.17mm
刀具材料
HSS
扳手开口度
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加