咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内视镜探头,柔韧易曲
商品编号
492940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492940 2000
IP 保护等级
测头长度
IP 67
2000mm
销售价 数量
 
8419.49
  • 商品详情

商品详情

商品名称:内视镜探头,柔韧易曲
商品编号:492940 2000
提示

带有其他测头直径以及观察方向角的测头(最长 30 米)请垂询。
用于管路检视的探头:
  • 头部直径:28 mm
  • 探头长度:22 m
  • 图像张角:150°
  • 8 个高亮度 LED 灯。

技术说明

坚固、防水的测头(IP67),不锈钢材质,带可调光式白色 LED。观察方向 0°。
特别高的图像品质,达到 16.7 百万色。
照明模式:操作按钮,用于开启和关闭屏幕照明。用于大尺寸的空腔和/或非常暗的环境。
侧面 LED 模式:在使用可以螺纹接合的检视镜的情况下,可以通过激活侧面 LED,来消除图像中的干扰反射。
图像旋转:通过操作按钮,可以朝顺时针方向 90° 旋转屏幕。
成像开角为 60.7°。
适用于

所有内窥镜规格,编号 492921;492924;492925;492928。
供货范围

可以螺纹接合的 110° 检视镜。
可选附件

转接头,编号 492896,用于将测头配套拍照/视频内视镜编号 492890 规格尺寸 2000 使用。
应用

特别适合用于检查难以通达的部位,例如汽车:发动机,变速箱,油箱,车身,汽车仪表板,估算器。航空:发动机,涡轮机,控制系统。建筑:评价建筑材料,水灾导致的损害,虫害。管道施工:焊缝,探测异物,泄漏。液压系统:汽缸,泄漏。供暖/公共卫生/空调:窑炉,烟囱,锅炉,空调设备,排水系统。虫害防治:蜂巢,马蜂窝,鸟巢,昆虫窝。警察,海关:车辆检查,物品检查。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
分辨率
640×480px
属性
IP 保护等级
IP 67
测头长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加