咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平面检视镜,用于平整度检验
商品编号
481380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481380 45
平板玻璃直径
平面度
45mm
0.1µm
销售价 数量
 
3068.25
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平面检视镜,用于平整度检验
商品编号:481380 45
技术说明

光学平板玻璃用于测量测量面的平面度,例如:块规。
技术参数
校准
L3
包装
稳定的盒体
属性
平板玻璃直径
45mm
平面度
0.1µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加