咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
视频内窥镜 带测量网络显示器和柔性探头,⌀ 5.5 mm
商品编号
492928
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492928 2000
供电
分辨率
变焦景深
宽度
工作温度
录制格式
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示器分辨率
测头长度
重量
长度
高度
电池驱动
640×480px
16 – 60mm
123mm
0°C - 60°C
JPEG/AVI(30 fps)
081551 LR6
4
320×240px
2000mm
0.37kg
275mm
55mm
销售价 数量
 
21355.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:视频内窥镜 带测量网络显示器和柔性探头,⌀ 5.5 mm
商品编号:492928 2000
技术说明

基础仪表带有 3.5 英寸液晶显示器和 2 m 长的柔性测头(直径 5.5 mm,观察方向 0°)。坚固、防水的测头(IP67)由不锈钢制成。缩放模式(2 个),镜象模式(Mirror)。图像视角 60°,对比度和亮度调节,黑白图像模式用于提供对比更丰富的图像,拍摄的图像和视频可保存到 SD 存储卡上,USB 和 AV 输出端用于传输数据和图像。测头带向前沿 0°定向的强光 LED 和沿 90° 观察方向的侧面 LED。
侧面 LED 模式:在使用可拧上的检视镜(110°)时,可通过激活侧面 LED 消除图像中的干扰反射。
测量探头模式:与一个测量探头配合测量屏幕表面上的某个对象。测量区大小 20×15 mm。
入射光模式:用于接通和关闭图像照明的操作按钮。在大空腔和/或非常暗的环境中使用。
图像旋转:通过操作按钮将图像顺时针旋转 90°。
供货范围

配有 1 个探头(编号 492940 规格尺寸 2000 (IP67))、运输箱、拧装式检视镜(110°)、SD 记忆卡(8 GB)、测头、USB 数据线、清洁套装和 4 块蓄电池(编号 081551 规格尺寸 LR6)。
应用

例如,用于快速检验焊缝。可以在检验过程中直接对缺陷开展测量。
属性
供电
电池驱动
分辨率
640×480px
变焦景深
16 – 60mm
宽度
123mm
工作温度
0°C - 60°C
录制格式
JPEG/AVI(30 fps)
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR6
所含电池数量
4
显示器分辨率
320×240px
测头长度
2000mm
重量
0.37kg
长度
275mm
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加