咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料锉刀柄
商品编号
519550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
519550 100
519550 110
519550 120
总长度
适合锉刀长度
100mm
100mm
110mm
150mm - 250mm
120mm
250mm - 350mm
销售价 数量
 
19.89
26.38
30.43

商品详情

商品名称:塑料锉刀柄
商品编号:519550 110
应用

适用于所有车间用锉刀,精密锉刀和键锉。
技术说明

采用耐冲击塑料,带有悬挂孔。
无需为锉刀手柄末端扩孔,不会打滑。
技术说明
带两面不同孔径的缩紧组装插件,夹持牢固。
属性
总长度
110mm
适合锉刀长度
150mm - 250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加