首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
锉刀
通用锉刀
车间用锉刀
木工锉
精密锉、什锦锉
专用锉刀
锉刀配件
专用锉刀
去毛刺锉刀,特殊锉纹,用于塑料
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
去毛刺锉刀,特殊锉纹,用于塑料
商品编号
518300
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
DICK
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
长度不含手柄
150
200
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
518300 150
518300 200
518300 150
518300 200
横截面
长度不含手柄
16×3mm
20×3.5mm
150mm
200mm
16×3mm
150mm
20×3.5mm
200mm
销售价
数量
109.56
154.00
109.56
154.00
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
通用锉刀
车间用锉刀
木工锉
精密锉、什锦锉
专用锉刀
锉刀配件
同类其他品牌
GARANT
Pferd
DICK
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
去毛刺锉刀,特殊锉纹,用于塑料
¥98.85 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
150
200
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:去毛刺锉刀,特殊锉纹,用于塑料
商品编号:518300
200
技术说明
坯件经锻造和研磨加工,并且使用特种设备实现密度和深度都十分均匀的精密锉纹。每一款锉刀具有与对应的锉刀类型匹配的理想齿型。这类特种锉刀能够确保加工出光洁的表面。
特种锉刀
是在精密自动化加工中心上生产制造的。它们
不仅能够保证锉削加工的性能,而且使用寿命也很长。
3 面有锉齿,十字锉纹,钝圆尖端。
属性
横截面
16×3mm
长度不含手柄
150mm
横截面
20×3.5mm
长度不含手柄
200mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
木材
有条件适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订