咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磨头套装 细
商品编号
550310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
550310 10
打磨头数量
粒度
10
销售价 数量
 
283.44
  • 商品详情

商品详情

商品名称:磨头套装 细
商品编号:550310 10
供货范围

每种型式的打磨头各 1 根。
应用

形状稳定性好的打磨头特别适合开展精加工和边沿加工,适用在工具和模具制造业加工(淬硬)工具钢铬镍钢。推荐的切削线速度 10 − 30 m/s。
技术说明

LUKAS 打磨棒(通过 OSA 认证,并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结剂,磨料类型以及粒度等方面,都是专门为指定的应用领域所设计的,同时还确保了广泛的适用性。同心精度高,确保了作业时不会产生振动,继而对人员,机器和工件都起到保护作用。LUKAS 打磨棒广泛适用于边缘和平面打磨,其特点在于材料去除率高,使用寿命长,工件的表面加工质量均匀等等。
刀柄 ⌀ 3 mm × 50 mm 毫米。
最常用类型及尺寸的磨头套装产品。
小型打磨头,采用混合磨料AD-AW),由普通刚玉、深红色优质刚玉和白色单晶刚玉(LUKAS 的命名为 NDW)组成,粒度为 100(细粒度)。陶瓷粘结剂,柄部直径 3 mm,刀柄长度 50 mm。
技术参数
柄长
50mm
磨料缩写
A
柄直径
3mm
属性
打磨头数量
10
粒度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加