咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途扁锉配有专用锉纹手柄
商品编号
515000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
515000 100
515000 200
515000 250
515000 300
横截面
长度不含手柄
10×4mm
100mm
20×5mm
200mm
25×6.3mm
250mm
30×6,5mm
300mm
销售价 数量
 
62.59
95.96
115.96
144.97

商品详情

商品名称:多用途扁锉配有专用锉纹手柄
商品编号:515000 300
应用

工厂车间用高质量锉刀,寿命长,锉削效率高。
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
扁平锉,带有铲形锉齿和大宽度的断屑槽,使得锉削加工既方便又省力,同时还保证了极高的切削加工性能 − 容屑槽不会发生堵塞 − 排屑性能良好。
锉刀的扁平面带有特殊的锉纹,其中一面还带有断屑槽,保证了最佳的锉削加工性能。背面则为连续的锉纹,可以加工出特别精细的表面。钝边设计。
技术说明
带有悬挂孔的塑料握柄。
属性
横截面
30×6,5mm
长度不含手柄
300mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铝镁合金
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加