咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途锉刀套装,5 件套,卷袋装 锉纹 3
商品编号
517300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
517300 200
517300 250
517300 300
长度不含手柄
200mm
250mm
300mm
销售价 数量
 
602.99
773.02
979.16

商品详情

商品名称:多用途锉刀套装,5 件套,卷袋装 锉纹 3
商品编号:517300 300
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
为了保护锉刀,这些套装被条理清楚地摆放在坚固的尼龙卷袋中。
受到保护的锉刀不会变脏并且锉纹不会受损;这就保证了始终出色的锉削效率、光滑的锉削表面和更长的使用寿命。
配有抗冲击的塑料锉柄。
锉纹 3 = 细牙锉。
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
供货范围

5 件套锉刀套装,带各一把扁锉、三角锉、四棱锉、半圆锉和圆锉。
技术参数
标准
DIN 7261
属性
长度不含手柄
300mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加