咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锉 锉纹 1(粗加工)
商品编号
514100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
514100 100
514100 150
514100 200
514100 250
514100 300
直径
长度不含手柄
4mm
100mm
6.3mm
150mm
7.1mm
200mm
9.2mm
250mm
12mm
300mm
销售价 数量
 
50.01
50.01
59.55
81.76
106.93

商品详情

商品名称:圆锉 锉纹 1(粗加工)
商品编号:514100 300
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
带轨道锉纹;半钝边收口。
标准

DIN 7261 型式 F
技术参数
型式
F
形状说明
圆形
标准
DIN 7261
属性
直径
12mm
长度不含手柄
300mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加