咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX灯环照明放大镜
商品编号
491545
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
透镜直径
  • 100
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491545 100
LED 数量
供电
头部直径
放大率(x 倍)
透镜直径
长度 活节臂 A
长度 活节臂 B
48
电源驱动
180mm
1.75
100mm
140mm
165mm
销售价 数量
 
1446.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
放大率(x 倍):
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX灯环照明放大镜
商品编号:491545

技术说明

采用高品质 SMD LED 的照明放大镜,可以确保工作区域不眩目、无阴影以及均匀照明。清晰且不失真的成像。使用寿命长的 LED(最长 50 000 h),能耗低。
供货范围

配套提供透镜盖,台夹(对应的台面厚度为 10 − 62 mm)(规格尺寸 100 配有底座)。
提示

这款照明灯带有内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加