咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 (A)
商品编号
554500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554500 3/30X5
554500 3/30X5(套装10件/套)
554500 3/30X10
554500 3/30X10(套装10件/套)
554500 10X10
554500 10X10(套装10件/套)
554500 15X15
554500 15X15(套装10件/套)
554500 20X10
554500 20X10(套装10件/套)
554500 20X15
554500 20X15(套装10件/套)
554500 30X5
554500 30X5(套装10件/套)
554500 30X10
554500 30X10(套装10件/套)
554500 40X15
554500 40X15(套装10件/套)
554500 40X20
554500 40X20(套装10件/套)
554500 50X15
554500 50X15(套装10件/套)
554500 50X20
554500 50X20(套装10件/套)
554500 50X30
554500 50X30(套装10件/套)
554500 60X30
554500 60X30(套装10件/套)
554500 60X40
554500 60X40(套装10件/套)
554500 80X50
554500 80X50(套装10件/套)
参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
5mm
30mm
16000min-1
18000min-1
3mm
240
详见对应单件商品参数
10mm
30mm
16000min-1
18000min-1
3mm
240
详见对应单件商品参数
10mm
10mm
26000min-1
35000min-1
3mm
240
详见对应单件商品参数
15mm
15mm
24000min-1
35000min-1
3mm
240
详见对应单件商品参数
10mm
20mm
20000min-1
28000min-1
3mm
240
详见对应单件商品参数
15mm
20mm
20000min-1
38200min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
5mm
30mm
16000min-1
25400min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
10mm
30mm
16000min-1
25400min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
15mm
40mm
12000min-1
19100min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
20mm
40mm
12000min-1
19100min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
15mm
50mm
9000min-1
15300min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
20mm
50mm
9000min-1
15300min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
30mm
50mm
9000min-1
15300min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
30mm
60mm
8000min-1
12700min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
40mm
60mm
8000min-1
12700min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
50mm
80mm
6000min-1
7500min-1
6mm
240
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
49.77
415.28
49.77
415.28
55.47
462.57
57.89
482.83
55.47
462.57
58.03
484.25
52.89
440.90
52.89
440.90
65.34
545.16
76.43
637.07
76.43
637.07
80.75
673.61
91.43
761.57
94.54
787.21
115.37
961.70
194.78
1623.13

商品详情

商品名称:砂布轮 (A)
商品编号:554500 3/30X5(套装10件/套)
应用

主要用于在工具和模具制作,以及容器和装置制造当中,对较大半径的部件进行精细打磨和抛光加工。打磨片与工件型面相匹配。
技术说明

砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。
打磨片配以普通刚玉(A)作为磨料。
技术参数
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
粒度
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
木材
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加