咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三角锉 锉纹 1(粗加工)
商品编号
511100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
511100 100
511100 150
511100 200
511100 250
511100 300
宽度
长度不含手柄
8.7mm
100mm
12mm
150mm
15mm
200mm
18mm
250mm
21mm
300mm
销售价 数量
 
59.55
66.95
85.01
117.88
171.95

商品详情

商品名称:三角锉 锉纹 1(粗加工)
商品编号:511100 300
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
各面均经过加工;半钝边收口。
标准

DIN 7261 类型 C
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
技术参数
标准
DIN 7261
形状说明
三角形,半钝边收口
型式
C
属性
宽度
21mm
长度不含手柄
300mm
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
木材
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加