咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧秤 Macro Line
商品编号
479420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479420 5
479420 10
479420 20
479420 35
479420 50
刻度
最大称重范围
标度长度
负载加装装置
50g
5kg
140mm
挂钩
100g
10kg
140mm
挂钩
200g
20kg
140mm
挂钩
500g
35kg
90mm
挂钩
500g
50kg
90mm
挂钩
销售价 数量
 
1977.68
2009.85
2035.61
2100.03
2447.89

商品详情

商品名称:弹簧秤 Macro Line
商品编号:479420 50
技术说明

精密弹簧秤,精度高达所秤负载的 ±0.3%。去皮范围最大可以达到秤重量的 20%。秤重姿态可以任意选择(除编号 479410 − 仅可以垂直秤重)。通过调整螺钉进行零位调整和 20% 去皮。顶部和底部悬挂可以旋转 360°。
带记忆指示和把手。
供货范围

包括塑胶盒和使用手册。
可选附件

弹簧测力计中的改装套件,编号 479421。
技术参数
校准
K1
属性
刻度
500g
最大称重范围
50kg
标度长度
90mm
负载加装装置
挂钩
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加